Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Grip-Sammelhalterung 30x NYM3x1,5 A2, 1.4301, 2B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2977866
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2031M30A2
EAN/GTIN:
     4012195809401
Suchbegriffe:
Sammelhalter
sammelhalter obo
sammelhalter
Sammelhalter aus Metall für hohe mechanische Standfestigkeit, auch im Brandfall. Zur sicheren Montage oberhalb von Brandschutzdecken geeignet. Auch als kabelspezifische Variante für den elektrischen Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 zugelassen. Für Wand- und Deckenmontage. Verschluss ohne Werkzeuge zu öffnen. Detaillierte Informationen der zugelassenen Verlegevarianten sind den entsprechenden Prüfdokumenten zu entnehmen. Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5: 30, mit Dübel: false, Werkstoff: sonstige, Ausführung flammwidrig: false, Geeignet für Funktionserhalt: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
2031M30A2
Ident Code:
2207088
Weitere Suchbegriffe: Sammelhalterung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 5,7141*
€ 6,8341*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 5,898*
€ 7,118*
25
Frei Haus
ab € 5,9236*
€ 7,1236*
20 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 6,1363*
€ 7,3363*
Lager 6232
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 7,0317*
€ 8,3417*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,3417*
€ 9,92662
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,2217*
€ 9,78382
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,6917*
€ 9,15312
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,4917*
€ 8,91512
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 7,0317*
€ 8,36772
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 208,5425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.