Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2992027 Herst.-Nr.: N4258/11N EAN/GTIN: 8012199294896 |
| |
|
| | |
| Type: RJ11, Anschlussart: 1/4-Drehung, Farbe: Weiß Zusammenstellung: Modulargerät für Installationsschalterprogramme, Farbe: weiß, RAL-Nummer: 9003, Anschlussart: sonstige, Auslassrichtung: gerade, Kategorie: sonstige, Kanaleinbau: false, Befestigungsart: einrasten, Buchsen geschirmt: false, Gehäuse geschirmt: false, Separate Kabelzugentlastung: false, Montageart Schirmanschluss: sonstige, Separater Erdungsanschluss: false, Mechanische Codierung: false, Steckverbindertyp: sonstige, Bodentank/Unterflurmontage: false, mit Textfeld: false, Aufputzmontage: false, mit Staubschutz: false, mit Buchsen/Kupplungen: false, Schutzart (IP): IP20, Farbcodierung: true, Gerätebreite: 21,8 mm, Gerätehöhe: 47 mm, Gerätetiefe: 46,2 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | N4258/11N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ex-Steckdose, Gummi-Steckvorrichtung, Doppelsteckdose, Steckdose mit Klappdeckel, Gartensteckdose |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,26* | € 14,50* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,57* | € 14,90* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,76* | € 15,18* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 12,09* | € 17,09* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 12,48* | € 17,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|