Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TK-Schnittstelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2992482
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     306905
EAN/GTIN:
     8012199664255
Suchbegriffe:
Profilschiene
profilschiene
BUS TK-Interface für die Anbindung einer Bticino 2-Draht Audio- oder Videotürsprechanlage an eine Telefonanlage mit TFE Schnittstelle gemäß FTZ 123D12. Für Zählerschrankeinbau (Profilschiene 35 mm) Merkmale: - Türruf auf TK-Anlage (Potentialfreier oder aktiver Meldeeingang an der TK-Anlage) - Etagenruf auf Zusatzlautsprecher möglich- Sprechen mit einer Türstation - Türöffnung über die TK-Anlage - Mit Konfiguratoren konfigurierbar (NN und P) - Lautsprecher- und Mikrofonleistung getrennt einstellbar - Versorgung des Interface erfolgt über den 2-Draht Bus 3 DIN Moduleinbaugehäuse Maße: 53 x 91 x 62 mm Montageart: sonstige, Geeignet für: Außenstation, Werkstoff: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
306905
Weitere Suchbegriffe: Instabus-Busankoppler, Busankoppler, EIB-Busankoppler, Bus-Interfacemodul, Rundsender
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 145,53*
€ 149,13*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 145,70*
€ 149,25*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 145,65*
€ 149,28*
Frei Haus
ab € 147,89*
€ 151,49*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 174,59*
€ 178,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,76*
€ 212,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,73*
€ 212,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,52*
€ 211,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,17*
€ 210,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,59*
€ 207,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.