| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2992514 Herst.-Nr.: 347400 EAN/GTIN: 8012199726717 |
| |
|
| | |
| Kamera-Interface Koax / 2-Draht für eine externe Videokamera, adaptiert eine Standard Innen/Außen-Kamera 12VDC auf das Sfera typische 2-Draht Videosignal. Maximale Entfernung zwichen das Kamera-Interface und der Kamera: 3 Meter Anschlußklemmen: - Videoeingang 75 Ohm - Ausgang für die Versorgung von Kameras 12VDC Maße: 41 x 41 x 19 mm Montageart: sonstige, Geeignet für: Außenstation, Werkstoff: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 347400 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 111,39* | € 115,27* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 111,32* | € 115,28* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 111,73* | € 115,73* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 113,04* | € 116,97* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 135,88* | € 140,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|