Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2992766 Herst.-Nr.: L4382/230 EAN/GTIN: 8012199648620 |
| |
|
| | |
| Orientierungslicht mit Schalter sowie weißer LED, Stromversorgung 230 V a.c. Nennspannung: 230 V, Montageart: sonstige, Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Farbe: sonstige, Halogenfrei: true, Fassung: sonstige, Oberflächenschutz: unbehandelt, Max. Lampenleistung: 0,5 W, Werkstoffgüte: Thermoplast, Farbe des Leuchtmittels: weiß, Werkstoff: Kunststoff, Verwendung als Taster: nein, mit Leuchtmittel: true, Transparent: true, Ausführung der Oberfläche: glänzend, mit Blinklicht: false, mit austauschbarem Symbol: false, Geeignet für Schutzart (IP): IP2X, mit feststehendem Symbol/Aufdruck: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | L4382/230 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pollerleuchte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 18,02* | € 22,46* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 18,44* | € 25,99* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 20,85* | € 28,86* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 21,78* | € 29,93* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 24,79* | € 33,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|