| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6232-2992850 Herst.-Nr.: L4261AT6 EAN/GTIN: 8012199522180 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Befestigungsart: einrasten Anschlussart: Schneidklemm Schutzart (IP): IP20 Kategorie: 6 Farbe: anthrazit Auslassrichtung: gerade Aufputz: Nein Unterputz: Ja Kanaleinbau: Nein Bodentank/Unterflurmontage: Nein Farbkodierung: Nein Buchsen geschirmt: Nein Gehäuse geschirmt: Nein Zentralplatte: Ja Abdeckrahmen: Nein Mit Textfeld: Nein Mit Buchsen/Kupplungen: Nein Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 1 Anschlussart: sonstige, Kategorie: 5, Steckverbindertyp: RJ45 8(8) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | L4261AT6 | Ident Code: | L4261AT6 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: legrand datendose, Montageeinsatz für Daten-Steckvorrichtung, Einsatz für Daten-Kommunikationsanschlusstechnik, Blindeinsatz, Tragring für Datenstecker, Kommunikationssteckverbinder-Einsatz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |