Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Wandsteckdose f.Zone 1/2"1 16A 200-250 V / 380-415 V, 4 h, 2 x M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2995444
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     GHG5114506R1001
EAN/GTIN:
     4250217475375
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Ex-Wall socket for Zone 1/2"1, 16 A, 5-pole, stainless steel AISI 316L200-250 V / 380-415 V, 4 h, 2 x M25 metal thread with threaded plug Nennstrom: 16 A, Ausführung: Unterteil und Oberteil, Schalter: mechanische Verriegelung, Ex-Klasse: IIC, Polzahl: 5, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Montagerichtung: vertikal, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: rot, Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot, Für Ex-Zone Staub: 21, 22
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
GHG5114506R1001
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee wanddose 16a, cee wanddose, Kraftsteckdose, CEEform-Anbaudose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, CEE-Unterputzsteckdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.389,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.550,64*
€ 1.845,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.510,67*
€ 1.797,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.430,73*
€ 1.702,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.404,09*
€ 1.670,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.389,05*
€ 1.652,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.