|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-2995681 Herst.-Nr.: IC-2 EAN/GTIN: 4048652012565 |
| |
|
|  |  |
 | Das Modul dient zur Verdoppelung und Umwandlung von Zählerimpulsen aller Art. Es ist weiterhin in der Lage aus unbeständigen Zählerimpulsen definierte potentialfreie Impulslängen zu erzeugen und Impulsuntersetzungen durchzuführen. Montageart: REG, Anzahl der Anschlüsse Sensor/Aktor: 2, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Breite in Teilungseinheiten: 4, Andere Bussysteme: sonstige, Bussystem LON: false, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 0 mm Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | NZR Nordwestdeutsche Zählerrevision | Produkt Typ: | IC-2 | Ident Code: | 4614 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 130,06* | € 155,28* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 131,64* | € 156,80* |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 133,19* | € 160,57* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 137,88* | € 163,31* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 147,34* | € 174,27* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|