| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2995976 Herst.-Nr.: CAP849594V1 EAN/GTIN: 3589350036183 |
| |
|
| | |
| Leitungseinführung ADE 4F Typ 15 - 3" NPT, Messing vernickelt, Ex-e/d IP66 / IP68 - 10 bar, Klemmbereich 66 - 83 mm, Gew. Länge 30 mm, Temp. -60 °C bis +140 °C Farbe: natur, Ausführung: gerade, Oberfläche: vernickelt, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Messing, Gewindeart: NPT, Schutzart (IP): IP68, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Gewindenenngröße in Zoll NPT/Gasrohrgewinde: 3 Zoll, Für Ex-Zone Staub: 21, 22 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | CAP849594V1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schieber, Kanaleinführung, Kabel-/Rohrschieber, Einführung, Leitungseinführungsschieber |
| | |
| |