| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2996072 Herst.-Nr.: ZX912P10 EAN/GTIN: 4011617602040 |
|
|
| | |
| Flachkopf-Schrauben mit Innensechsrund, M6 x 30 mm (Torx T30). Kopfform: Flachkopf, Schraubsystem: Innensechsrund TX, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Stahl, Gewindemaß (metrisch): 6, Gewindemaß (imperial): sonstige, mit Mutter: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZX912P10 | Ident Code: | 2CPX060204R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,29* | € 5,01* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,34* | € 5,09* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 3,64* | € 5,55* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 3,71* | € 5,64* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,75* | € 5,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|