| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2996092 Herst.-Nr.: TZ101P100 EAN/GTIN: 4011617108269 |
| |
|
| | |
| Membranflansch mit integrierter Dichtung, Material Kunststoff, Montage ohne Werkzeug durch Rasttechnik, für Leitungsdurchmesser 2 x 6 - 32,5 mm, 2 x 6 - 25 mm, 4 x 6 - 19 mm, 10 x 6 - 15 mm, 2 x 6 - 12 mm, 31 x 6 - 11 mm, 1 x 6 - 7 mm, passend für TwinLine-G (SZ) Zählerschränke und TwinLine Wand- und Standschränke. Breite: 223 mm, Ausführung: Membran, Höhe: 147 mm, Tiefe: 20 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, Vorprägungen: true, Typ: gerade, Gewindeart: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Steckverbinderöffnungen: 0, Schutzart (NEMA): sonstige, Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | TZ101P100 | Ident Code: | 2CPX010826R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.582,16* | € 1.711,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.608,02* | € 1.740,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.626,93* | € 1.757,59* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.761,06* | € 1.894,92* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 1.789,10* | € 1.928,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|