Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wireless M-Bus (OMS) Receiver inkl. Magnetfuß, RS232 Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2996387
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     CMEX50
EAN/GTIN:
     4048652076215
Suchbegriffe:
Bus Empfänger
Bus Sender/Empfänger
Bus-Sender
bus empfänger
Funk M-BUS Receiver CMeX50. Der CMeX50 ist ein Funk M-Bus Master der bis zu 500 Funk M-Bus Slaves und bis zu 32 Draht M-Bus Slaves bedienen kann. Das Produkt kann in allen üblichen wireless M-Bus Modi arbeiten: T1, C1 und S1. Der CMeX50 wird mit einer Magnetfußantenne und einem RS232 Kabel geliefert.M-BUS Slave Anschlüsse Das Produkt ist mit vier verschiedenen M-Bus Slave Anschlüssen ausgestattet (IR Anschluss, RS232, USB und M-Bus Slave Anschluss) um eine größtmögliche Integration zu gewährleisten. Diese Anschlüsse können für die Auslesung der angeschlossenen Funk wireless M-Bus Slaves so wie normale M-Bus Slaves sowie die Auslesung der angeschlossenen Draht M-Bus Slaves (transparent) benutzt werden. Slaves können über Primär- und/oder Sekundär- Adressierung gelesen werden. Der CMeX50 selber ist auch als M-Bus Slave über seine Sekundäradresse, die gleich der Seriennummer ist, auslesbar. RS232 Anschluss der RS232 Anschluss wird als ein standard transparentes M-Bus Interface über RS232 benutzt. Benutzen Sie das beiliegende RS232 Kabel (RJ45 auf D-SUB9) und schließen Sie es an einen beliebigen Standard RS232 D-SUB9 Stecker an. Der USB-Anschluss wird als eine standard-transparente M-Bus Schnittstelle über USB benutzt. Wenn Sie ein Microsoft Windows ® Betriebssystem benutzen, wird beim Anschluss des Gerätes an den Rechner automatisch ein virtueller Com-Port generiert. Bei Nutzung des M-Bus 2-Drahtanschlusses verhält sich der CMeX50 sich als Slave wie jeder andere M-Bus Slave an einem 2-Draht Bus. Der Nennstrom ist 1 Last (1.5 mA). Diese Schnittstelle kann sofort an jedem Standard M-Bus Master benutzt werden.Technische Daten Montage DIN-Hutschiene, Abmessungen B x H x T: 107 x 90 x 65 mm, Schutzklasse 2 (Schutzisolierung), Schutzart IP20, Gewicht: 0,22 kg, Anschluss als M-Bus Master Schraubklemmenkabel 0,25-2,5 mm², 0,5 Nm Anzugsdrehmoment, Anschluss als M-Bus Slave Pin-Anschluss Volldraht 0,6 bis 0,8 mm², Anschluss Stromversorgung Schraubklemmenkabel 0,75-2,5 mm², 0,5 Nm Anzugsdrehmoment, Anschluss Antenne SMA-f, Anschluss RS232: RJ45 8/8, Anschluss USB Mini: USB Typ B, Spannungsversorgung Nennspannung 100 bis 240 VAC, Spannungsbereich -10 bis +10% der Nennspannung, Frequenz 50/60 Hz, Leistungsaufnahme (max) 6 W, Installationskategorie CAT 2, Temperatur Betrieb: -30 °C bis +55 °C, Temperatur Lagerung -40 °C bis +85 °C, Betriebshöhe 0 bis 2000 m, M-Bus Master M-Bus Standard EN 13757, maximal angeschlossene M-Bus Slaves 32 (32T), maximale. Kabellänge: 1000 m, Pausensignallänge M-Bus 2-adrig, rechts IR-Schnittstelle 45 ms, Nennspannung 28 VDC, M-Bus Baudrate 300, 2400 Baud, wireless M-Bus Master, M-Bus Standard EN 13757-4, OMS Konformität Ja, wireless M-Bus Modi S1, T1, C1, Radiofrequenzband 868 MHz, Verschlüsselung / Entschlüsselung AES128, HF-Ausgangsleistung N / A, HF-Empfindlichkeit -105 dBm, maximal angeschlossene M-BUS Slaves 500, EMC EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, Sicherheit EN 61010-1, CAT 2 Montageart: REG, Farbe: grau, Ausführung: RS-232, Oberflächenschutz: unbehandelt, Max. Übertragungsrate: 2400 Bd, Werkstoffgüte: Thermoplast, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: true, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, Werkstoff: Kunststoff, Breite in Teilungseinheiten: 6, Andere Bussysteme: sonstige, Bussystem LON: false, RAL-Nummer (ähnlich): 7035, mit Beschriftungsfeld: false, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 0 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
NZR Nordwestdeutsche Zählerrevision
Produkt Typ:
CMEX50
Ident Code:
5000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.046,54*
€ 1.124,10*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.112,77*
€ 1.217,67*
Frei Haus
ab € 1.158,29*
€ 1.230,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.159,69*
€ 1.239,19*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.240,72*
€ 1.319,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.124,10*
€ 1.337,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.117,54*
€ 1.329,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.089,76*
€ 1.296,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.070,30*
€ 1.273,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.046,54*
€ 1.245,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.