| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2997139 Herst.-Nr.: OPTION-D EAN/GTIN: 4048652098385 |
| |
|
| | |
| Zusatzoption für Mehrfachmünzzähler MMZ. Bei dieser Option handelt es sich um eine Wiedereinschaltsperre. Um nach Zeitablauf ein sofortiges Wiedereinschalten zu verhindern, kann die Nutzung des jeweiligen Verbrauchers für eine einstellbare Zeit für eine bestimmte Dauer gesperrt werden. Die Option ist sowohl bei Neubestellungen wählbar, als auch bei bereits ausgewählten Geräten nachrüstbarSoftware Option Montageart: sonstige, Farbe: sonstige, Breite: 0 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 0 mm, Tiefe: 0 mm, Werkstoff: sonstige, Betriebstemperatur: 20 °C, Vernetzbar: false, Leseverfahren: sonstige, Max. Anzahl der Personen: 0, Max. Anzahl der Türen: 0, PC-Anbindung: false, Standalone: false, Schutzart (IP): sonstige, Ausführung der Schnittstelle: sonstige, Betriebsspannung bei AC 50 Hz: 0 V, Betriebsspannung bei AC 60 Hz: 0 V, Betriebsspannung bei DC: 0 V, Signalausgabe: ohne, Power over Ethernet (PoE): ohne, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, VdS-Klasse: ohne Weitere Informationen: | | Hersteller: | NZR Nordwestdeutsche Zählerrevision | Produkt Typ: | OPTION-D | Ident Code: | 350030 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 59,18* | € 75,78* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 59,27* | € 75,89* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 59,46* | € 77,25* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,05* | € 79,37* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 63,66* | € 81,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|