Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3011952 Herst.-Nr.: 17600002 EAN/GTIN: 4011334206842 |
| |
|
| | |
| BLC Funk-Taste Arsys weiß, glänzend. BLC Funk-Taste für BLC Relais-, Triac-und Tronic-Schalteinsatz, BLC Tastdimmer NV, BLC Universal-Tastdimmer und BLC Taststeuereinheit 1-10 V. Für Betätigung über Taste und Funk-Sender, mit 2-Flächenbedienkonzept, mit 5 Lichtszenen, Abrufen der Lichtszenen nur über Funk-Sender möglich, Funk-Signal eingelernter Funk-Wächter bewirkt Einschalten für 1 Min. (nachtriggernd). Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Farbe: weiß, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Thermoplast, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: true, Bussystem Powernet: false, Werkstoff: Kunststoff, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, RAL-Nummer (ähnlich): 1013, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG | Produkt Typ: | 17600002 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: REG-Dimmer, Memory-Dimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Ferndimmer, Niedervolt-Dimmer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 102,11* | € 127,17* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 102,53* | € 127,73* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 102,86* | € 130,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 105,93* | € 131,98* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 115,23* | € 144,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|