Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehdimmer NV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3013012
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     2873
EAN/GTIN:
     4011334218715
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
Drehdimmer NV mit Softrastung Hauselektronik. Drehdimmer NV mit Softrastung, mit Druck-Aus-/ Wechselschalter, kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung), mit Ersatzsicherung, Phasenanschnitt, mit Klemme für Grundlast von Netzfreischaltautomat, mit Steckklemmen. Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich, Sicherungswechsel ohne Demontage der Abdeckung möglich. Bei zu hohen Einschaltströmen, Einschaltstrombegrenzer verwenden. Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Bedienungsart: Dreh-/Druckknopf, Halogenfrei: true, Anschlussart: Steckklemme, Oberflächenschutz: unbehandelt, Frequenz: 50 Hz, Werkstoffgüte: sonstige, Lastart: induktive Last, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: Krallenbefestigung, Lichtwertspeicher: false, Nebenstelleneingang: false, Seriendimmer: false, Verwendbar mit Bewegungsmelder: false, Verwendbar mit Funktaste: false, Verwendbar mit IR-Taste: false, Verwendbar mit Präsenzmelder: false, Verwendbar mit Taste: false, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: false, Nennspannung: 230 V, Transparent: false, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Aderquerschnitt: 1...2,5 mm², Gerätebreite: 82 mm, Gerätehöhe: 82 mm, Gerätetiefe: 67 mm, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: true, Min. Tiefe der Gerätedose: 40 mm, App-Steuerung über Bluetooth: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Hz: 50 V AC: 230
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
2873
Weitere Suchbegriffe: LED-Dimmer, SmartHome Dimmer, SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, Dimmer UP-Einsätze, UP-Einsätze Dimmer, halogenlampen dimmer, REG-Dimmer, Memory-Dimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Ferndimmer, Niedervolt-Dimmer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 48,35*
€ 62,89*
€ 5,95*
ab € 48,33*
€ 63,02*
Frei Haus
ab € 50,03*
€ 64,81*
3 Tage
4
€ 6,40*
ab € 51,01*
€ 65,96*
Lager 6232
8
€ 5,90*
ab € 60,34*
€ 76,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,91*
€ 90,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.