| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3015117 Herst.-Nr.: 294810 EAN/GTIN: 4011334245025 |
| |
|
| | |
| Zeit-Relais-Schalteinsatz Hauselektronik Nennspannung: 240 V, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Oberflächenschutz: sonstige, Gangreserve: 0 h, Einbautiefe: 32,5 mm, Zufallsgenerator: false, Astroprogramm: false, Bemessungsstrom: 6 A, Frequenz: 50...60 Hz, Zeiteinstellung: 60 min, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: Krallenbefestigung, Dämmerungswert einstellbar: 0 lx, mit Helligkeitssensoranschluss: false, Nebenstelleneingang: true, Transparent: false, Gerätebreite: 70,9 mm, Gerätehöhe: 70,9 mm, Gerätetiefe: 50 mm, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 40 mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG | Produkt Typ: | 294810 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zeitschalter, Halblicht-Zeitschalter, Zeitrelais, Halblichtmodul, Automat, Einbaugerät |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 45,02* | € 58,22* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 45,90* | € 59,23* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,10* | € 59,24* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 46,86* | € 60,47* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 54,71* | € 69,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|