| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3015331 Herst.-Nr.: 945092502 EAN/GTIN: 4011334251880 |
| |
|
| | |
| Geräte-Wippschalter 'USA/CANADA' Berker Integro polarweiß, matt - 2-polig Aus - mit Aufdruck '0' und '1' - mit Flachsteckeranschluss - 16 A, 250 V~ - Flachsteckergröße 6,3 x 0,8 mm Schalter UL gelistet. Geeignet für alle Berker Integro Berührungsschutzdosen Ø 45 mm und Ø 49 mm. Montageart: sonstige, Zusammenstellung: Basiselement, Bedienungsart: Wippe/Taste, Farbe: weiß, Halogenfrei: true, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: sonstige, Schaltungsart: Schalter 2-polig, Anzahl der Betätigungswippen: 1, RAL-Nummer (ähnlich): 9010 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG | Produkt Typ: | 945092502 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schalter (Installation), Universalschalter, Wechsler, Installationsschalter, Kontrollwechselschalter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 11,66* | € 14,92* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 13,17* | € 16,70* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 14,36* | € 20,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|