Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Geräte-Wippschalter USA/CANADA anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3015337
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     945092505
EAN/GTIN:
     4011334251897
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter
Geräte-Wippschalter 'USA/CANADA' Berker Integro anthrazit, matt - 2-polig Aus - mit Aufdruck '0' und '1' - mit Flachsteckeranschluss - 16 A, 250 V~ - Flachsteckergröße 6,3 x 0,8 mm Schalter UL gelistet. Geeignet für alle Berker Integro Berührungsschutzdosen Ø 45 mm und Ø 49 mm. Montageart: sonstige, Zusammenstellung: Basiselement, Bedienungsart: Wippe/Taste, Farbe: anthrazit, Halogenfrei: true, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: sonstige, Schaltungsart: Schalter 2-polig, Anzahl der Betätigungswippen: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
945092505
Weitere Suchbegriffe: Schalter (Installation), Universalschalter, Wechsler, Installationsschalter, Kontrollwechselschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 11,74*
€ 14,89*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 13,13*
€ 16,66*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 14,37*
€ 20,60*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.