Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecher-Steckdose High-End mit 2 Bananen-Stecker/-buchsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3016765
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     450502
EAN/GTIN:
     4011334186564
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Bananenstecker
Büschelstecker
Deckeneinbaulautsprecher
Lautsprecher-Steckdose High End Modul-Einsätze. Lautsprecher-Steckdose High End, mit 2 Bananen- Steckbuchsen Metall (vergoldete Ausführung), mit 2 Bananen-Steckern Metall (vergoldete Ausführung), mit 2 Kabelschuhen Metall (vergoldete Ausführung). Bananen-Steckbuchsen auch für Schraubanschluss geeignet. Buchse und Stecker mit Kennring rot bzw. schwarz, auch als Steckverbindung für Schutz-Kleinspannung geeignet. Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: false, Verwendung: Lautsprecheranschluss, Oberflächenschutz: unbehandelt, Auslassrichtung: gerade, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: sonstige, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: Krallenbefestigung, Buchsen geschirmt: false, mit Beleuchtung: false, Lüsterklemme: false, mit Staubschutz: false, mit Aufdruck: false, Schlagfestigkeit: IK02, Tragring: true, Transparent: false, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 71 mm, Gerätetiefe: 41,9 mm, Min. Tiefe der Gerätedose: 0 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
450502
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 25,12*
€ 25,66*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 26,69*
€ 28,02*
2 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 26,96*
€ 28,29*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 28,21*
€ 29,55*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 30,78*
€ 32,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.