Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3017192 Herst.-Nr.: 16728982 EAN/GTIN: 4011334280729 |
| |
|
| | |
| Fußbodentemp.-Regler, m. Z-Stk., inkl. Fühler S.1 weiß, glänzend Farbe: weiß, Ausführung: sonstige, Halogenfrei: true, Verwendung: sonstige, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck/Kennzeichnung: diverse Symbole, Kontrollfenster/Lichtauslass: true, RAL-Nummer (ähnlich): 9001, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG | Produkt Typ: | 16728982 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturreglerabdeckung, Raumthermostat Abdeckplatte, Raumthermostat Abdeckung, Raumthermostat Zentralscheibe, Uhrenthermostat Abdeckplatte, Uhrenthermostat Abdeckung, Uhrenthermostat Zentralscheibe, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Wippe, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, zentralstück berker, schalterabdeckung, Blindverschluss, Zwischenplatte, Abdeckung, Geräteschutzhaube, TAE-Abdeckung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,94* | € 8,67* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,23* | € 9,03* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 6,31* | € 9,14* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,50* | € 9,40* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 7,43* | € 10,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|