Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3017564 Herst.-Nr.: 2901 EAN/GTIN: 4011334295129 |
| |
|
| | |
| Universal-Serientastdimmer Hauselektronik Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Bedienungsart: Drucktaster, Halogenfrei: true, Anschlussart: Schraubklemme, Oberflächenschutz: unbehandelt, Frequenz: 50...60 Hz, Werkstoffgüte: sonstige, Lastart: universal, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: Krallenbefestigung, Lichtwertspeicher: true, Nebenstelleneingang: true, Seriendimmer: true, Verwendbar mit Bewegungsmelder: false, Verwendbar mit Funktaste: false, Verwendbar mit IR-Taste: false, Verwendbar mit Präsenzmelder: false, Verwendbar mit Taste: true, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: false, Nennspannung: 230 V, Transparent: false, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 71 mm, Gerätetiefe: 30 mm V AC: 230 Hz: 50/60 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG | Produkt Typ: | 2901 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: REG-Dimmer, Memory-Dimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Ferndimmer, Niedervolt-Dimmer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 104,08* | € 129,77* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 104,60* | € 130,35* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 105,72* | € 133,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 108,35* | € 134,99* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 119,08* | € 148,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|