Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen mit Klappdeckel und Aufdruck IP44 Integro grün glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3019099
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     918282590
EAN/GTIN:
     4011334239888
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckung Hager
Klappdeckel
Abdeckrahmen
Rahmen mit Klappdeckel und Aufdruck 'IP44', Integro Flow, grün glänzend Farbe: grün, Breite: 59,5 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 59,5 mm, Tiefe: 17,9 mm, Anzahl der Einheiten: 1, mit Klappdeckel: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Montagerichtung: horizontal und vertikal, RAL-Nummer (ähnlich): 6032, Schlagfestigkeit: IK02, Schutzart (IP): IP44, Geeignet für Unterflurkanaldose: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Geräteeinbaukanal: true, Geeignet für Einbauinstallation: true, Unterputzmontage: true, Anzahl der Einheiten horizontal: 1, Anzahl der Einheiten vertikal: 1, Durchmesser Bohrung (Öffnung): 42,5 mm, Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise): 0, Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise): 0, mit Montagerahmen: false, Anzahl der Schaltereinsätze: 1, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
918282590
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 3,22*
€ 4,37*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,44*
€ 4,64*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 3,60*
€ 5,56*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,78*
€ 5,83*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 4,09*
€ 6,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.