Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennen-Einsatz UP Durchgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3020026
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     0231-101
EAN/GTIN:
     4011395809105
Suchbegriffe:
DatenKommAbdeckung
Durchgangsdose
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Breitbandtechnologie 5-2.400 MHz Für DVB-T, Satellit- und Breitbandkabel-Anlagen. Für analoge und digitale Übertragung. Mit Spreize. Geringe Einbautiefe, Klasse A. Montageart: Unterputz, Farbe: sonstige, Ausführung: Durchgangsdose, Halogenfrei: true, Abdeckung: ohne, Oberflächenschutz: metallic, Frequenz: 4...2400 MHz, Anzahl der Auslässe: 2, Durchgangsdämpfung bei 860 MHz: 1 dB, Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 14 dB, Werkstoffgüte: sonstige, Geeignet für Kabelmodem: false, Fernspeisetauglich: false, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Anschlussdämpfung bei 2150 MHz: 15 dB, Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz: 1,75 dB, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 0, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
0231-101
Ident Code:
2CKA000230A0268
Weitere Suchbegriffe: Multimediadose, SAT/TV/RF-Antennendose, SAT/TV/RF-Dose, TV/RF-Antennendose, TV/RF-Dose, durchgangsdose busch &jäger, durchgangsdose, multimediadose durchgangsdose, 3fach Durchgangsdose, SAT-Doppeldurchgangsdose, BK-Steckdose, Einzeldose, 4fach Durchgangsdose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 25,48*
€ 30,39*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,82*
€ 30,87*
€ 5,95*
ab € 25,89*
€ 30,98*
2 Tage
10
€ 4,95*
ab € 27,32*
€ 32,59*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 30,73*
€ 36,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.