Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UAE-Anschlussdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3021730
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     0213
EAN/GTIN:
     4011395796504
Suchbegriffe:
ISDN Dose
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Multimediadose
Mit Schrägauslass. Für 8-polige Stecker, RJ 11/12, RJ 45, ISDN-fähig, Kat. 3. Bauart nach IEC 60 603-7-2:2007. Schraubkontakte. Mit Spreize. Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx. Zusammenstellung: Basiselement, Farbe: sonstige, RAL-Nummer: 9010, Anschlussart: Schraube, Auslassrichtung: schräg, Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 1, Kategorie: 3, Kanaleinbau: true, Befestigungsart: schrauben, Buchsen geschirmt: false, Gehäuse geschirmt: false, Separate Kabelzugentlastung: false, Montageart Schirmanschluss: Schraube, Separater Erdungsanschluss: false, Mechanische Codierung: false, Steckverbindertyp: RJ45 8(8), Bodentank/Unterflurmontage: false, mit Textfeld: false, Aufputzmontage: false, mit Staubschutz: false, Designfähig: true, mit Abschlusswiderstand: false, mit Buchsen/Kupplungen: false, Schutzart (IP): IP20, Unterputzmontage: true, Farbcodierung: false, Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 32 mm, Gerätetiefe: 71 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
0213
Ident Code:
2CKA000230A0227
Weitere Suchbegriffe: Telefondose, telefondose, Montageeinsatz für Daten-Steckvorrichtung, Einsatz für Daten-Kommunikationsanschlusstechnik, Blindeinsatz, Tragring für Datenstecker, Kommunikationssteckverbinder-Einsatz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 11,34*
€ 12,03*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 11,45*
€ 12,15*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 11,65*
€ 12,36*
4 Tage
23
€ 4,95*
ab € 12,30*
€ 13,05*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 13,84*
€ 14,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
0230-0-0235
ab € 12,87*
Ähnlich
Busch-Jaeger
0230-0-0243
ab € 13,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.