Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3027155 Herst.-Nr.: 845162568 EAN/GTIN: 4011334318613 |
| |
|
| | |
| Blindverschluss, Integro Modul-Einsätze, chrom matt, lackiert. Blindverschluss mit Tragplatte. Montageart: sonstige, Zusammenstellung: Zentralplatte, Farbe: Aluminium, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: false, Verwendung: Blindabdeckung, Oberflächenschutz: unbehandelt, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Lüsterklemme: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9006, mit Staubschutz: false, mit Buchsen/Kupplungen: false, Tragring: true, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 55,5 mm, Gerätehöhe: 55,5 mm, Gerätetiefe: 22,5 mm, Min. Tiefe der Gerätedose: 0 mm, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG | Produkt Typ: | 845162568 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, zentralstück berker, schalterabdeckung, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf, Wippe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 200 | | € 5,95* | ab € 7,92* | € 9,83* | | | | | 21 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 8,48* | € 10,52* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 8,87* | € 12,60* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 8,76* | € 12,61* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,63* | € 13,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|