Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennen Verbinderdose Radio/SAT Integro Einsätze grau, matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3027319
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     945602506
EAN/GTIN:
     4011334335610
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Durchgangsdose
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Antennen-Verbinderdose Radio/SAT, Integro Modul-Einsätze, grau matt. Antennen-Verbindungsdose Radio/SAT in Kompaktbauweise, IEC- und F-Buchse, rückseitiger Anschluss in F-Technik. Montageart: Einbauinstallation, Farbe: grau, Ausführung: Durchgangsdose, Halogenfrei: true, Abdeckung: Zentralplatte, Oberflächenschutz: unbehandelt, Anzahl der Auslässe: 2, Werkstoffgüte: sonstige, Geeignet für Kabelmodem: true, Fernspeisetauglich: true, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, RAL-Nummer (ähnlich): 7038, Schutzart (IP): IP20, Ausführung der Oberfläche: matt, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
945602506
Weitere Suchbegriffe: Multimediadose, SAT/RF-Antennendose, SAT/RF-Dose, SAT/Rundfunk-Dose, TV/RF-Antennendose, TV/RF-Dose, Verbindungsdose, abdeckung hager berker, durchgangsdose, 3fach Durchgangsdose, SAT-Doppeldurchgangsdose, BK-Steckdose, Einzeldose, 4fach Durchgangsdose
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 12,06*
€ 15,24*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 12,92*
€ 16,33*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,80*
€ 17,82*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 13,52*
€ 18,84*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 14,71*
€ 20,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.