Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Code Handle Code handle Design Ausf.B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3028779
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     492-08-11-7
EAN/GTIN:
     4042203418141
Suchbegriffe:
Codeschloss
Codeschlossmodul
Codeschlossmodul Zugangskontrolle
Tastenschloss
Als Zubehör gibt es Schlüsselrosetten in Europrofil- und Buntbartausführung. Montageart: sonstige, Farbe: grau, Breite: 48 mm, Ausführung: Registrierungsgerät, Höhe: 254 mm, Tiefe: 12 mm, Werkstoff: Metall, Betriebstemperatur: 0...40 °C, Vernetzbar: false, Leseverfahren: Code, Max. Anzahl der Personen: 9, Max. Anzahl der Türen: 1, PC-Anbindung: false, Standalone: true, Schutzart (IP): IP30, Ausführung der Schnittstelle: ohne, Signalausgabe: Lichtsignal, Power over Ethernet (PoE): ohne, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, VdS-Klasse: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Produkt Typ:
492-08-11-7
Ident Code:
492-08-11-7
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 117,46*
€ 146,20*
1 Tag
8
€ 5,90*
ab € 119,04*
€ 147,44*
Frei Haus
ab € 120,35*
€ 148,48*
4 Tage
11
€ 4,95*
ab € 123,70*
€ 151,89*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 128,38*
€ 157,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,75*
€ 187,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,51*
€ 185,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,74*
€ 177,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,63*
€ 169,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,38*
€ 152,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.