| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3028939 Herst.-Nr.: 830-3BW1U-F90 EAN/GTIN: 4042203424210 |
| |
|
| | |
| Haftmagnet mit Distanzhalter für Boden- und Wandmontage umbaubar mit Unterbrechertaste. Montageart: Aufbau, Breite: 130 mm, Höhe: 150 mm, Spannungsart: DC, Leistungsaufnahme: 0,48 W, Geeignet für Wandmontage: true, Bauform: rund, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Explosionsgeschützt: false, Geeignet für Deckenmontage: false, Geeignet für Bodenmontage: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | Produkt Typ: | 830-3BW1U-F90 | Ident Code: | 830-3BW1U-F90 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 120,83* | € 142,97* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 122,13* | € 143,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 126,45* | € 148,84* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 129,04* | € 151,58* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 131,63* | € 155,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|