| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3029964 Herst.-Nr.: 52009909 EAN/GTIN: 4011334353911 |
| |
|
| | |
| Notruf-Set mit Rahmen S.1 polarweiß, matt. Notruf-Set dient dem Hilferuf in WC-Anlagen. Set besteht aus Zugtaster mit Rahmen, Lichtsignal mit Rahmen, Abstelltaster mit Rahmen und Netzteil mit Rahmen. Funktionen: Akustische und visuelle Signalisierung eines Notrufes am Lichtsignal nach Betätigung des Zugtasters, Abstellen des Notrufes über Abstelltaster am Notfallort, Rufton als Dauersignal oder pulsierend einstellbar, akustischer Rufton am Lichtsignal zuschaltbar, Überwachung rufauslösender Geräte auf Drahtbruch. Spannungsversorgung über Netzteil mit 24 V DC. Zentralstücke für Steckbefestigung. Hinweis: Zur Erweiterung einer Anlage sind die Einzel-Komponenten erhältlich. Farbe: weiß, Ausführung: Komplettset, Spannungsart: AC/DC, mit Trafo: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Schutzart (IP): IP20, Nennspannung AC: 24 V, Gerätebreite: 100 mm, Gerätehöhe: 185 mm, Gerätetiefe: 155 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG | Produkt Typ: | 52009909 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 186,04* | € 224,30* | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 197,11* | € 238,15* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 199,57* | € 240,59* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 208,53* | € 251,89* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 228,71* | € 274,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|