Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 1-fach WU500 weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3051177
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     CD581WUW
EAN/GTIN:
     4011377670006
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung rahmen weiß 1fach
Rahmen 1fach, weiß für waagerechte und senkrechte Kombination Mit Dichtungsflansch Art.-Nr.: 551 WU ist der Schutzgrad IP44 gewährleistet. Material: Thermoplast Maße (B x H): 81 x 81 mm Farbe: weiß, Breite: 81 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 81 mm, Tiefe: 10 mm, Anzahl der Einheiten: 1, mit Klappdeckel: false, Oberflächenschutz: sonstige, Einbauhöhe: 67 mm, Einbaubreite: 67 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: sonstige, Montagerichtung: horizontal und vertikal, RAL-Nummer (ähnlich): 1013, Schutzart (IP): IP21, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Geräteeinbaukanal: true, Geeignet für Einbauinstallation: true, Anzahl der Einheiten horizontal: 1, Anzahl der Einheiten vertikal: 1, mit Montagerahmen: false, Antibakterielle Behandlung: false Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
CD581WUW
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, jung 1 fach rahmen, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf, Wippe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,17*
€ 7,92*
1
€ 5,95*
ab € 5,85*
€ 8,31*
3 Tage
4
1
€ 6,40*
ab € 5,91*
€ 8,39*
2 Tage
5
1
€ 4,98*
ab € 6,19*
€ 8,76*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 6,68*
€ 9,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
CD581WUBR
ab € 6,66*
Ähnlich
Jung
CD581WUWW
ab € 5,77*
Ähnlich
Jung
CD582WUBR
ab € 8,33*
Ähnlich
Jung
CD582WUGR
ab € 8,34*
Ähnlich
Jung
CD582WUWW
ab € 7,08*
Ähnlich
Jung
CD583WUWW
ab € 9,40*
Ähnlich
Jung
CD581WUGR
ab € 6,69*
Ähnlich
Jung
CD582WUW
ab € 7,05*
Ähnlich
Jung
CD583WUBR
ab € 11,80*
Ähnlich
Jung
CD583WUGR
ab € 11,77*
Ähnlich
Jung
CD583WUW
ab € 9,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.