Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 2-fach WU500 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3051190
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     CD582WUGR
EAN/GTIN:
     4011377670907
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
2fach rahmen
Rahmen 2fach, grau für waagerechte und senkrechte Kombination Mit Dichtungsflansch Art.-Nr.: 551 WU ist der Schutzgrad IP44 gewährleistet. Material: Thermoplast Maße (B x H): 81 x 152 mm Farbe: grau, Breite: 81 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 152 mm, Tiefe: 10 mm, Anzahl der Einheiten: 2, mit Klappdeckel: false, Oberflächenschutz: sonstige, Einbauhöhe: 67 mm, Einbaubreite: 67 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: sonstige, Montagerichtung: horizontal und vertikal, RAL-Nummer (ähnlich): 7038, Schutzart (IP): IP21, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Geräteeinbaukanal: true, Geeignet für Einbauinstallation: true, Anzahl der Einheiten horizontal: 1, Anzahl der Einheiten vertikal: 2, mit Montagerahmen: false, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
CD582WUGR
Weitere Suchbegriffe: Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf, Wippe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,04*
€ 11,61*
1
€ 5,95*
ab € 8,33*
€ 11,83*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,53*
€ 12,11*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,78*
€ 12,46*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 9,63*
€ 13,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
CD581WUBR
ab € 6,68*
Ähnlich
Jung
CD581WUW
ab € 5,84*
Ähnlich
Jung
CD581WUWW
ab € 5,85*
Ähnlich
Jung
CD582WUBR
ab € 8,35*
Ähnlich
Jung
CD582WUWW
ab € 7,08*
Ähnlich
Jung
CD583WUWW
ab € 9,40*
Ähnlich
Jung
CD581WUGR
ab € 6,66*
Ähnlich
Jung
CD582WUW
ab € 7,11*
Ähnlich
Jung
CD583WUBR
ab € 11,79*
Ähnlich
Jung
CD583WUGR
ab € 11,77*
Ähnlich
Jung
CD583WUW
ab € 9,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.