Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 3-fach WU500 alpinweiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3051196
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     CD583WUWW
EAN/GTIN:
     4011377671300
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen
Rahmen 3fach, alpinweiß für waagerechte und senkrechte Kombination Mit Dichtungsflansch Art.-Nr.: 551 WU ist der Schutzgrad IP44 gewährleistet. Material: Thermoplast Maße (B x H): 81 x 223 mm Farbe: weiß, Breite: 81 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 223 mm, Tiefe: 10 mm, Anzahl der Einheiten: 3, mit Klappdeckel: false, Oberflächenschutz: sonstige, Einbauhöhe: 67 mm, Einbaubreite: 67 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: sonstige, Montagerichtung: horizontal und vertikal, RAL-Nummer (ähnlich): 9016, Schutzart (IP): IP21, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Geräteeinbaukanal: true, Geeignet für Einbauinstallation: true, Anzahl der Einheiten horizontal: 1, Anzahl der Einheiten vertikal: 3, mit Montagerahmen: false, Antibakterielle Behandlung: false Farbe: alpinweiß
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
CD583WUWW
Weitere Suchbegriffe: Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf, Wippe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
€ 6,40*
ab € 9,40*
€ 13,39*
4 Tage
17
€ 4,95*
ab € 9,83*
€ 14,00*
2 Tage
4
€ 4,98*
ab € 9,86*
€ 14,05*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 10,01*
€ 14,26*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 10,66*
€ 15,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
CD581WUBR
ab € 6,68*
Ähnlich
Jung
CD581WUW
ab € 5,84*
Ähnlich
Jung
CD581WUWW
ab € 5,85*
Ähnlich
Jung
CD582WUBR
ab € 8,35*
Ähnlich
Jung
CD582WUGR
ab € 8,33*
Ähnlich
Jung
CD582WUWW
ab € 7,08*
Ähnlich
Jung
CD581WUGR
ab € 6,66*
Ähnlich
Jung
CD582WUW
ab € 7,11*
Ähnlich
Jung
CD583WUBR
ab € 11,79*
Ähnlich
Jung
CD583WUGR
ab € 11,77*
Ähnlich
Jung
CD583WUW
ab € 9,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.