| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6232-3055765 Herst.-Nr.: WSSV10 EAN/GTIN: 4011377996045 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | für Wetterstation Art.-Nr.: WSK 100 REG und für Kombi-Sensor Art.-Nr.: WS 10 KS für Wetterstation Universal Art.-Nr.: 2225 WS U für Wetterstation Home Art.-Nr.: 2224 WH für Analogeingang Art.-Nr.: 2214 REG A für Analogausgang Art.-Nr.: 2204.01 REGA REG-Gehäuse 4 TE Bestimmungsgemäßer Gebrauch Versorgung von Geräten mit AC 24 V Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 in Unterverteiler Produkteigenschaften Zwei intern verbundene 24-V-Ausgänge Überlast- und Kurzschlussschutz durch Thermoschalter Nennspannung: AC 230 V ~, 50/60 Hz Ausgangsstrom: max. 1 A Ausgangsspannung: AC 24 V ~ Lager-/Transporttemperatur: −25 ... +70 °C Umgebungstemperatur: −5 ... +40 °C Relative Feuchte: max. 93% r. F., keine Betauung Einbaubreite: 72 mm (4 TE) Anschluss Schraubklemmen eindrähtig: 1 x 0,5 ... 4 mm² feindrähtig mit Aderendhülse: 1 x 0,14 ... 2,5 mm² feindrähtig ohne Aderendhülse: 1 x 0,34 ... 4 mm² Geeignet für Reiheneinbau: true, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, 1. Ausgangsspannung: 24 V, Ausgangsspannung einstellbar: false, Kurzschlussfest: true, Max. Ausgangsstrom 1: 1 A Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | WSSV10 | Ident Code: | WSSV10 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: EIB-Systemgerät, Netzteil, Spannungsversorgung, Instabus, Bussystem-Stromversorgung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 100,32* | € 124,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 100,57* | € 124,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,40* | ab € 100,95* | € 124,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 100,96* | € 124,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6232 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 114,96* | € 140,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6232 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6232 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6232 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|