| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3056599 Herst.-Nr.: 833.18GEINS EAN/GTIN: 4011377124059 |
| |
|
| | |
| Lieferung ohne Verriegelungsplatte für Profil-Halbzylinder mit ca. 40 mm Gesamtlänge (DIN 18252), z.B. Art.-Nrn.: 28, 28 G1 mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm² Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669) mit 1 Einführung M 20 x 1,5 unten, mit PE-Klemme Gehäuse aus Alu-Druckguss 90 x 75 x 65 mm Gehäusefarbe: silber-grau (ähnlich RAL 7001), Abdeckung: anthrazit metallic Bei Verwendung anderer Schließzylinder darauf achten, dass diese nur auf einer Seite eine Öffnung für Schlüssel haben (sonst kein Schutzgrad IP44)! Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Zubehör: false, Ersatzteil: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | 833.18GEINS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |