Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3057608 Herst.-Nr.: ESD2982 EAN/GTIN: 4011377030749 |
| |
|
| | |
| Rahmen 2fach, Edelstahl für waagerechte und senkrechte Kombination für die Serie LS IP20 Material: Edelstahl 1.4303 X4 CrNi 18-12 Maße (B x H): 96 x 167 mm Farbe: Edelstahl, Breite: 96 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 167 mm, Tiefe: 11 mm, Anzahl der Einheiten: 2, mit Klappdeckel: false, Oberflächenschutz: sonstige, Einbauhöhe: 70 mm, Einbaubreite: 70 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: Edelstahl, Werkstoff: Metall, Befestigungsart: sonstige, Montagerichtung: horizontal und vertikal, Schutzart (IP): IP2X, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Geräteeinbaukanal: true, Geeignet für Einbauinstallation: true, Anzahl der Einheiten horizontal: 1, Anzahl der Einheiten vertikal: 2, mit Montagerahmen: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | ESD2982 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 16,66* | € 20,82* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 15,38* | € 21,61* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 15,73* | € 22,09* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 16,36* | € 22,87* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 17,94* | € 24,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|