Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3057614 Herst.-Nr.: GCRD2982 EAN/GTIN: 4011377030848 |
| |
|
| | |
| Rahmen 2fach, glanzchrom für waagerechte und senkrechte Kombination für die Serie LS IP20 Material: Metall verchromt Maße (B x H): 96 x 167 mm Farbe: Chrom, Breite: 96 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 167 mm, Tiefe: 11 mm, Anzahl der Einheiten: 2, mit Klappdeckel: false, Oberflächenschutz: sonstige, Einbauhöhe: 70 mm, Einbaubreite: 70 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Metall, Befestigungsart: sonstige, Montagerichtung: horizontal und vertikal, Schutzart (IP): IP2X, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Geräteeinbaukanal: true, Geeignet für Einbauinstallation: true, Anzahl der Einheiten horizontal: 1, Anzahl der Einheiten vertikal: 2, mit Montagerahmen: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | GCRD2982 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 62,89* | € 73,81* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 58,02* | € 75,25* | | | | | 41 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 59,38* | € 76,78* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 61,16* | € 78,86* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 70,32* | € 90,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|