| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3059095 Herst.-Nr.: NRSLS0834NT EAN/GTIN: 4011377055551 |
| |
|
| | |
| (Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen) ohne Rahmen zur Spannungsversorgung des Notrufsystems mit DC 24 V Farbe: weiß, Ausführung: Netzgerät, Spannungsart: AC, mit Trafo: true, RAL-Nummer (ähnlich): 1013, Schutzart (IP): IP20, Nennspannung AC: 230 V, Gerätebreite: 70 mm, Gerätehöhe: 70 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | NRSLS0834NT |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 64,37* | € 83,23* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,46* | € 83,35* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 65,12* | € 84,22* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 65,64* | € 84,88* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 74,88* | € 95,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|