| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3059645 Herst.-Nr.: CD590KOBFRT EAN/GTIN: 4011377551503 |
| |
|
| | |
| Wippe, rot für Kontrollschalter Art.-Nrn.: 506 KOU, 502 KOU, 503 KOU, 506-20 KOU, 502-20 KOU für Tast-Kontrollschalter Art.-Nrn.: 506 KOTU, 502 KOTU für beleuchtbare Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U mit orangefarbener Kalotte (Art.-Nr.: 33 O), auch für Symbole Art.-Nrn. 33.. Material: Duroplast Maße (B x H): 67 x 67 mm Farbe: rot, Breite: 67 mm, Ausführung: einteilige Wippe, Halogenfrei: true, Höhe: 67 mm, Verwendung: Schalter/Taster, Werkstoffgüte: Duroplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Kontrollfenster/Lichtauslass: true, RAL-Nummer (ähnlich): 3003, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Schutzart (IP): IP44, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: false, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | CD590KOBFRT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |