Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse-Unterteil B=45mm geschlossen, komplett vormontiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3071729
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     ME45UTGKMGY
EAN/GTIN:
     4017918449896
Suchbegriffe:
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
Leergehäuse
leergehäuse
Tragschienengehäuse, Gehäuseunterteil mit Metallfußriegel, hohe Bauform, ohne Lüftungsschlitze, Breite: 45,2 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 107,3 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035), Querverbindung: ohne Busverbinder, Polzahl Querverbinder: nicht relevant Farbe: grau, Breite: 45,2 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 107,3 mm, RAL-Nummer: 7035, Werkstoff: sonstige, Gehäuseart: geschlossen, Gehäuse anreihbar: false, Ausführung der Oberfläche: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
ME45UTGKMGY
Ident Code:
2853802
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,50*
€ 7,96*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,28*
€ 8,84*
Lager 6232
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,52*
€ 9,09*
13 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,77*
€ 9,37*
26 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,90*
€ 9,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 909,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0828130
ab € 53,21*
Zubehör
Phoenix Contact
2908281
ab € 0,7092*
Zubehör
Phoenix Contact
2906908
ab € 12,42*
Zubehör
Phoenix Contact
2906911
ab € 0,2672*
Zubehör
Phoenix Contact
2853899
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.