Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binäreingang 2-fach KNX Funk lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3088147
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     85876200
EAN/GTIN:
     4011334376095
Suchbegriffe:
EIB-Binäreingang
KNX-Binäreingang
eib-binäreingang berker
eib binäreingang
KNX-Funk Binäreingang 2fach 230 V UP KNX Funk lichtgrau. KNX-Funk Binäreingang 2-fach UP 230 V zur Einbindung von zwei 230V~ Eingängen zur Steuerung von Funkempfängern. Mit niedrigem Eigenenergiebedarf, Resetfunktion (auf Werkseinstellung), werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster, Integration via KNX-Funk/TP Gateway AP ins KNX-TP-System, ETS Zusatz-Funktionen: zusätzlich 6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Taster, 2 x Alarm, Zustandsanzeige, mit Konfigurations-LED, mit Konfigurations-Taste, Eingänge frei konfigurierbar, Ansteuerung durch z.B. Schalter, Taster, Zeitschaltuhr, Jalousieschaltuhr, Magnetkontakt, konfektioniert, mit 4-adriger Leitung und Stecker. Für den Einbau hinter UP-Einsätzen, mit Schraubklemmen.- Betriebsspannung 230 V~ - Frequenz 50/60 Hz - Funk Sendefrequenz 868,3 MHz - Funkprotokoll KNX-Funk - Transmitter duty cycle 1% - Empfänger-Kategorie 2 - Anzahl Funk Kanäle 2 - Anzahl quicklink Verknüpfungen max. 20 Sender/Empfänger - Funk Sendeleistung < 10 mW - Funk Sendereichweite (Freifeld) max. 100 m - Funk-Sendereichweite (Gebäude) max. 30 m - Impulszeit min. 50 ms - Betriebstemperatur -5 ... +45°C - Leitungslänge verlängerbar auf - Leiterquerschnitt 0,75 ... 2,5 mm² - Abmessungen (Ø x H) 53 x 27 mm. Montageart: Unterputz, Anzahl der Eingänge: 2, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, Externe Abfragespannung notwendig: false, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, Eingangsspannung: 5 V, LED ansteuern: false, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true, Bussystem KNX-Funk: true, Funk bidirektional: false, Busmodul abnehmbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 27 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
85876200
Weitere Suchbegriffe: Garagentorantriebs-Zubehör, Rollladenantriebs-Zubehör, Instabus-Funkantenne, Funkempfangsantenne, Funkfernsteuerung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 62,51*
€ 80,47*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 63,61*
€ 81,88*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,53*
€ 84,41*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,44*
€ 88,21*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 75,55*
€ 96,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,70*
€ 115,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,20*
€ 113,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,96*
€ 108,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,13*
€ 107,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,55*
€ 89,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.