Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio Aussenstation ASE 8Tasten 2reihig AP silber Codeschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3089257
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     ASE51080-0010
EAN/GTIN:
     4035138027342
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Codeschloss
Codeschlossmodul
Codeschlossmodul Zugangskontrolle
für bis zu 8 Wohneinheiten, Aufputzmontage, Produkttiefe 20 mm, Metallgehäuse aus robusten Aluminiumprofilen, Metallklingelknöpfe mit vergoldeten, wartungsfreien Kontakten, jeder Klingeltaste können 2 Innenstationen zugeordnet werden, langlebige und energiesparende Namensschildbeleuchtung, bruchsicheres Namensschildglas, Quittungston beim Drücken der Klingeltaste, PES-Funktion einstellbar mit Konfigurationssoftware configo (außer Klingeltastenprogrammierung), Gesprächszeit ab Werk: 56 Sekunden / mit Servicegerät einstellbar, beliebige Klingeltaste zum Lichteinschalten nutzbar, Lautstärke und Mikrofonempfindlichkeit sind manuell einstellbar, steckbarer Speicher zum Austausch baugleicher Außenstationen, R-Klemme zum Anschluss einer Funktionserweiterung - Türöffnen, Türöffnerzeit an R-Klemme ab Werk: 3 Sekunden / mit Servicegerät einstellbar, Türbereitschaftszeit (zur Steuerung der Kurzzeitspeicherung in Innenstationen) ab Werk: 56 Sekunden / mit Servicegerät einstellbar, Sprechverbindung in der Türbereitschaftszeit / mit Servicegerät einstellbar, Material / Farben: Aluminium eloxiert natur (EN), Schutzart IP44, Eingangsstrom (3-Draht-Technik) I(a) = 0,6 mA, I(P) = 20 mA, Maximaler Eingangsstrom I(Pmax) = 80 mA, Maße: H von 242 mm x B 135 mm x T 20 mm, Zulässige Umgebungstemperatur -25 Grad C bis +55 Grad C, Codeschloss-Eigenschaften, 10 Zugangscodes (max. 8-stellig) mit individuellen Auslösefunktionen, Senden von TCS-Protokollen Türöffner, Steuerfunktion, ein Mastercode (max. 8-stellig) zur Wartung und Konfiguration, Programmierung manuell, Akzeptanz führender Nullen in Zugangscodes, Eingabe Zugangscode ohne Abschluss durch -Taste, Lichtschaltprotokoll senden bei Drücken der -Taste, LED zur Statusanzeige, optische und akustische Quittung bei Codeeingabe, Optische und akustische Fehlersignalisierung, Akustische Tastenquittierung, Schalteingang, zweipolige steckbare Schraubklemme für externen potentialfreien Kontakt, der Schalteingang ist konfigurierbar und beeinflusst die Wirksamkeit des Codes auf Speicherplatz Nr.1 (Codeabstell- bzw. Briefträgerfunktion), Erweiterungsbuchse zum Anschluss der Klingeltastenerweiterung oder des Servicegerätes, Material, Farbe Tastaturraum: Aluminium eloxiert natur, Höhe Codeschloss 76mm Montageart: Aufputz, Farbe: Silber, Breite: 135 mm, Höhe: 242 mm, Tiefe: 20 mm, Modulare Bauweise: false, mit Abdeckung: true, Betriebsart: Tipptaster, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: 8, Installationstechnik: Bus-System, mit Infoschild: true, Schutzart (IP): IP24, Schutz gegen Vandalismus: true, mit Kamera: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, mit Audio-Induktionsschleife: false, mit digitalem Türcode: true, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Material Front: Aluminium
Weitere Informationen:
Hersteller:
TCS TürControlSysteme AG
Produkt Typ:
ASE51080-0010
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 726,80*
€ 741,69*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 758,20*
€ 773,09*
Frei Haus
ab € 777,13*
€ 792,31*
Frei Haus
ab € 785,27*
€ 800,22*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 901,51*
€ 918,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 918,66*
€ 1.093,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 917,49*
€ 1.091,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 912,34*
€ 1.085,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 908,12*
€ 1.080,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 901,51*
€ 1.072,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TCS
PRODA-EN
ab € 43,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.