Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEDIATOR Mehrfachverriegelung 40/24/92 PZ DIN LS/RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3094852
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     629X300PZ-1
EAN/GTIN:
     4042203382954
Suchbegriffe:
MFV-Schloss
Mehrfachverriegelungsschloss
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
MEDIATOR® Mehrfachverriegelung, Rohrrahmen-Version, Die MEDIATOR® Mehrfachverriegelung in der Rohrrahmen-Version gibt es in verschiedenen Dornmaßen., Selbstverriegelung: Riegel und Falle sind gesperrt - höhere Sicherheit, Zusätzliche stabile Hakenriegel für erhöhten Einbruchschutz. Die Hakenriegel dienen nicht zum Anpressen der Türdichtungen. Das System funktioniert nur ohne seitlichen Druck auf die Riegel zuverlässig., Mechanische Ablaufsteuerung zwischen Kreuz- und Steuerfalle, Integrierte Panikfunktion über den Innendrücker, Bei der Planung und Montage bitte den U-Stulp beachten. Werkstoff: Metall, Dornmaß: 40 mm, Scharfschaltung biometrisch: false, Scharfschaltung elektronisch: false, Scharfschaltung geistig: false, Scharfschaltung mechanisch: false, Schutzart (IP): IP30, Funksystem: false, Scharfschaltanzeige: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Produkt Typ:
629X300PZ-1
Ident Code:
629X300PZ-1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 666,36*
€ 780,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 696,91*
€ 813,92*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 780,46*
€ 928,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 768,93*
€ 915,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,86*
€ 872,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 707,52*
€ 841,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,36*
€ 792,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.