Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3095532 Herst.-Nr.: 206712 EAN/GTIN: 4010337014324 |
| |
|
| | |
| Gira G1 230 V Glas Weiß Merkmale:- Gira G1 mit Unterputz-Anschlussmodul 230 V WLAN. - Datenkommunikation über WLAN. Hinweise: Lieferumfang: Displaymodul, Aufnahmerahmen, Unterputz-Anschlussmodul 230 V WLAN Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Oberflächenschutz: sonstige, mit Display: true, mit Temperaturregler: true, Werkstoffgüte: sonstige, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: false, Werkstoff: sonstige, Andere Bussysteme: eNet, Bussystem LON: false, mit integriertem DCF77-Empfänger: false, mit Diebstahl-/Demontageschutz: true, IR-Sensor: false, Präsenztaster: false, Status-LED: true, Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren: true, Schutzart (IP): IP21, Transparent: false, Bussystem KNX-Funk: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Gira Giersiepen GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 206712 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIB-Display, EIB-LCD-Display, KNX-Display, KNX-LCD-Display, SmartHome Zentrale, eib-lcd-bedientableau gira, eib display, Bussystem-Meldetableau, Instabus-Bedientableau, Bussystem-Bedientableau, Meldetableau, Tableau |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 869,07* | € 993,19* | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 889,75* | € 1.019,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 893,55* | € 1.020,80* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 906,90* | € 1.036,15* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 926,21* | € 1.053,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|