Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumbediengerät multifunktional G1 PoE Glas Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3095533
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     206912
EAN/GTIN:
     4010337014300
Suchbegriffe:
EIB-Bedientableau
EIB-LCD-Bedientableau
KNX-Bedientableau
KNX-LCD-Bedientableau
Gira G1 PoE Glas Weiß Merkmale:- Gira G1 mit Unterputz-Anschlussmodul PoE LAN. Die Spannungsversorgung erfolgt über die Netzwerkleitung (Power-over-Ethernet). - Datenkommunikation über LAN. Hinweise:Für die Montage des Unterputz-Anschlussmoduls PoE empfehlen wir die Verwendung einer Elektronikdose. Es wird ein handelsüblicher PoE-fähiger Switch bzw. Router oder ein PoE Injector benötigt. Lieferumfang: Displaymodul, Aufnahmerahmen, Unterputz-Anschlussmodul PoE LAN Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Oberflächenschutz: sonstige, mit Display: true, mit Temperaturregler: true, Werkstoffgüte: sonstige, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: false, Werkstoff: sonstige, Andere Bussysteme: eNet, Bussystem LON: false, mit integriertem DCF77-Empfänger: false, mit Diebstahl-/Demontageschutz: true, IR-Sensor: false, Präsenztaster: false, Status-LED: true, Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren: true, Schutzart (IP): IP21, Transparent: false, Bussystem KNX-Funk: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 32 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
206912
Weitere Suchbegriffe: EIB-Display, EIB-LCD-Display, KNX-Display, KNX-LCD-Display, Aufsatz Jalousiesteuerung, Jalousieabdeckung, Jalousiebedienaufsatz, Jalousieschalter-Abdeckung, Klingeltrafo, Klingeltransformator, SmartHome Zentrale, eib display, Bussystem-Meldetableau, Instabus-Bedientableau, Bussystem-Bedientableau, Meldetableau, Tableau
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 895,90*
€ 1.003,19*
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 898,06*
€ 1.003,20*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 912,30*
€ 1.015,25*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 909,20*
€ 1.015,38*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 926,61*
€ 1.032,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.032,01*
€ 1.228,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.028,53*
€ 1.223,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 990,98*
€ 1.179,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 962,34*
€ 1.145,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 926,61*
€ 1.102,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GIRA Giersiepen
216700
ab € 214,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.