Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais mit Steck- und Printanschlüs sen, 1 Wechsler 6 A, Spule 5 V DC s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3096111
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     34.51.7.005.0000
EAN/GTIN:
     8012823195124
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
schmales Steck-/Printrelais 1 Wechsler für 6 A/250 V AC, Kontaktmaterial AgSnO2, Spulendaten 5 V DC, 0,17 W, 130 Ohm, Relaisschutzart: RT IIIwaschdicht Nennstrom: 6 A, Breite: 5 mm, Höhe: 15 mm, Tiefe: 28 mm, mit abnehmbaren Klemmen: false, Antrieb, Polung: ungepolt, Schaltverhalten des Antriebs: monostabil, mit zwangsgeführten Kontakten: false, Art des Schaltkontaktes: Einfachkontakt, Komplettgerät mit Sockel: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 5 V, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: false, Spannungsart zur Betätigung: DC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Finder GmbH
Produkt Typ:
34.51.7.005.0000
Ident Code:
345170050000
Weitere Suchbegriffe: DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, industrierelais 5v dc, industrierelais finder, industrierelais, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel, DIL-Reedrelais, Ergänzungsmodul, Leistungsrealais
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 4,27*
€ 5,10*
20
€ 5,46*
ab € 4,382*
€ 5,192*
20
Frei Haus
ab € 4,5525*
€ 5,3925*
Lager 6232
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 4,65*
€ 5,45*
18 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 4,82*
€ 5,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 109,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
93607024
ab € 4,56*
Zubehör
Finder
93667024
ab € 5,26*
Zubehör
Finder
93677024
ab € 4,69*
Zubehör
Finder
93657024
ab € 4,65*
Zubehör
Finder
93617024
ab € 4,08*
Zubehör
Finder
93637024
ab € 4,91*
Zubehör
Finder
93627024
ab € 4,32*
Zubehör
Finder
9311
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.