Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3118808 Herst.-Nr.: MEB-12,53MSTBOKMGY EAN/GTIN: 4046356306263 |
| |
|
| | |
| Tragschienengehäuse, Blindstopfen für unbestückte Klemmstellen (3MSTBO), Breite: 10 mm, Höhe: 16,35 mm, Tiefe: 18,5 mm, Farbe: lichtgrau (7035) Farbe: sonstige, Breite: 10 mm, Höhe: 16,35 mm, Tiefe: 18,5 mm, Werkstoff: sonstige, Betriebstemperatur: -40...105 °C, Gehäuseart: geschlossen, mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik: false, Gehäuse anreihbar: true, Tragschienenmontage möglich: true, Wandmontage möglich: false, Schutzart (IP): IP20, Ausführung der Oberfläche: unbehandelt, mit Lüftungsöffnungen: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | MEB-12,53MSTBOKMGY | Ident Code: | 2279787 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,3478* | € 0,4978* | | | | | 22 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,3749* | € 0,5349* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,3817* | € 0,5417* | | | | | 9 Tage | | | 50 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 0,4155* | € 0,5955* | | | | Lager 6232 | | | | 50 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 0,4189* | € 0,5989* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,4189* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete | Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 29,945* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|