Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabemodul für Yokogawa E/A-Baugruppen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3118973
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     FLKM-2KS50/BFI/SPT/CS/C-L
EAN/GTIN:
     4046356350631
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Übergabebaustein
Übergabemodul für Yokogawa I/O-Baugruppen ADV 151, ADV 161, ADV 551 und ADV 561 mit einer Sicherung zum Leitungsschutz (5 x 20) und Sicherungsausfallanzeige (LED) pro Kanal. Redundanter Systemanschluss. Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 343,5 mm, Höhe: 125,5 mm, Tiefe: 70,5 mm, Bemessungsstrom: 0,1 A, Bemessungsspannung: 24 V, Polzahl: 50
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
FLKM-2KS50/BFI/SPT/CS/C-L
Ident Code:
2321842
Weitere Suchbegriffe: Übergabemodul, impulsrelais, PC-Kabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Speicherprogrammierbare Steuerung, Verbindungskabel für SPS, Programmierkabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 359,68*
€ 418,29*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 390,88*
€ 452,94*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 394,90*
€ 456,39*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 399,17*
€ 459,75*
Frei Haus
ab € 455,30*
€ 539,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,39*
€ 543,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,21*
€ 539,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,41*
€ 518,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,51*
€ 503,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,90*
€ 469,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2314299
ab € 94,33*
Zubehör
Phoenix Contact
2314309
ab € 100,80*
Zubehör
Phoenix Contact
2314312
ab € 106,08*
Zubehör
Phoenix Contact
2314325
ab € 144,40*
Zubehör
Phoenix Contact
2314338
ab € 179,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2314503
ab € 226,50*
Zubehör
Phoenix Contact
2314516
ab € 264,59*
Zubehör
Phoenix Contact
2314529
ab € 297,69*
Zubehör
Phoenix Contact
2314927
ab € 126,78*
Zubehör
Phoenix Contact
2314930
ab € 145,00*
Zubehör
Phoenix Contact
2318981
ab € 491,31*
Zubehör
Phoenix Contact
2321389
ab € 191,28*
Zubehör
Phoenix Contact
2321392
ab € 197,43*
Zubehör
Phoenix Contact
2321402
ab € 204,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2321499
ab € 118,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.