Legrand FI/LS-Schalter DX3, 1-polig mit mitschaltendem Neutralleiter, Typ A, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme nach EN 61009-1, VDE 0664-20, unverzögert, Bemessungsstrom In 10 A, Bemessungsfehlerstrom Idn 30 mA.C-Charakteristik, Bemessungsspannung Un 230 VAC, Bemessungsfrequenz 50 Hz, Bemessungsschaltvermögen Icn 6 kA, Stoßstromfest bis 250 A, Energiebegrenzungsklasse 3, Auslöseanzeige: gelb=Fehlerstrom-oder Prüftastenauslösung, farblos= Kurzschluss-oder Handauslösung. Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel (verriegelbar), mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. Spannungsart: AC, Einbautiefe: 44 mm, Bemessungsstrom: 10 A, Bemessungsspannung: 230 V, Auslösecharakteristik: C, Bemessungsfehlerstrom: 0,03 A, Fehlerstrom-Typ: A, Stoßstromfestigkeit: 0,25 kA, Energiebegrenzungsklasse: 3, Verschmutzungsgrad: 2, Breite in Teilungseinheiten: 2, Frequenz: 50 Hz, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der abgesicherten Pole: 1, Mitschaltender Neutralleiter: true, Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2: 6 kA, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,75...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,75...10 mm², mit Verriegelungsvorrichtung: true, Umgebungstemperatur während des Betriebs: -...- °C, Unterputzmontage: true, Polzahl (gesamt): 2, Fehlauslöseschutz: false, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1: 6 kA, Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009: 6 kA Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 411059 |
|