Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3135959 Herst.-Nr.: 412563 EAN/GTIN: 3245064125635 |
| |
|
| | |
| Legrand Installationsschütz CX3, Spulenspannung AC 230 V, 4-polig, Ausführung: 4 Schließer, Bemessungsbetriebsstrom Ie 63 A/ 400 VAC, brummfrei, mit Handschalter. Nach EN 61095, Gebrauchskategorie AC-1/AC-7a und AC-3/AC-7b, Installationsschütze zum Schalten von Lasten wie z.B. Lampengruppen, Motoren und Heizungen, mit Beschriftungsfenster, mit Schaltzustandsanzeige, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigung, Anbau von Hilfsschaltern möglich. Einbautiefe: 44 mm, Bemessungsbetriebsspannung: 400 V, Breite in Teilungseinheiten: 3, Gebrauchskategorie: 1, Max. Glühlampenlast: 8000 W, Max. Leuchtstofflampenlast: 4700 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): 5000 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): 1700 VA, Schieber für Handschaltung: true, Spannungsart der Betätigungsspannung: AC, Spannungsart der Betriebsspannung: AC, Schutzart (IP): IP2X, Bemessungsbetriebsstrom: 63 A, Zusatzeinrichtungen möglich: true, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 4, Bemessungsbetätigungsspannung: 195...253 V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 412563 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 9,70* | ab € 60,88* | € 74,07* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 61,20* | € 74,43* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,85* | € 75,04* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 64,60* | € 76,05* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 70,55* | € 82,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|