Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küchen-Anschlussbox 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3137783
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     923.002
EAN/GTIN:
     4016514097678
Suchbegriffe:
Geräteanschlussdose
Herdanschlussdose
herdanschlussdose
Küchen Anschlussbox 2,0m H05VV-F 5G2,5mm² für Herdanschlussdose 10,0m H05VV-F 4G2,5mm² für Kochfeld 10,0m H05VV-F 3G1,5mm² mit Schukodose für Backofen montierbar, wiederanschließbar mit WAGO-Klemmen Maße: LxB 116,14mm x 125mm, Geringe Einbautiefe: 34mm. Verpackt im Polybeutel. Montageart: Wand-/Deckenmontage, Farbe: grau, Breite: 115 mm, Halogenfrei: false, Tiefe: 33 mm, Form: sonstige, Durchmesser: 0 mm, Bestückung: Klemme, Bemessungsisolationsspannung Ui: 400 V, Länge: 122 mm, Plombierbar: false, Funktionserhalt: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 5, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Deckelbefestigung: geschraubt, Max. Leiterquerschnitt: 2,5 mm², mit Abschirmung: false, Witterungsbeständig: false, Schutzart (IP): IP20, Für Rohrdurchmesser: 20 mm, Einführung von hinten: false, Für Ex-Zone Gas: ohne, Anreihbar: false, Art der Gehäusedurchführung: Dichtmembran, Für Ex-Zone Staub: ohne, Ausführung Deckel: Montagedeckel, Vergießbar: false, Transparenter Deckel: false, Montage im Erdreich: false, Montage unter Wasser: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bachmann Sales GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
923.002
Weitere Suchbegriffe: Schnurdimmer, Tretschalter, Fußschalter, Endschalter, Zugschalter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 77,03*
€ 97,80*
Frei Haus
ab € 77,79*
€ 98,75*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 79,04*
€ 100,30*
€ 4,70*
ab € 81,12*
€ 102,70*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 82,80*
€ 103,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,99*
€ 123,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,33*
€ 119,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,84*
€ 114,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,46*
€ 110,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,80*
€ 98,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.